A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csapágyrögzítő, nagy szilárdságú és hőálló
Magas hőmérsékletnek kitett perselyek és csapágyak rögzítéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy szilárdságú kötés
Eltávolítani csak 300 °C-ra melegítés után lehet
Magas hőmérséklet-tartomány 200 °C-ig
100 °C hőmérsékleten a szilárdsága továbbra is a maximális szilárdság 85%-a
Maximális réskitöltési kapacitás 0,2 mm
Tökéletesen kitölti a felület kiterjedt egyenetlenségeit
Megakadályozza a súrlódásból eredő korróziót
A csapágyak nem fognak besülni
Gyors kikeményedés
Nagy ellenálló képesség
Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló
Szilikon- oldószer- és olajmentes
DOS-rendszer:
- Praktikus, egykezes működtetés a praktikus forgózáras fúvókának köszönhetően, így az egyik kéz mindig szabadon marad.
- A fokozatmentesen állítható adagolórendszerrel az adagolás a felhasználás módjához igazítható, így a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők.
- Költségoptimalizálás a szinte teljes kiürítés révén, nem marad anyagmaradék az adagolónyakban.
Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek. Javasoljuk, hogy minden esetben végezzen próbát.
Magas hőmérsékletnek kitett hengeres illesztések, például perselyek és csapágyak rögzítéséhez. A csapágyrögzítőt a gépkocsi-és haszongépjármű-gyártás, a fém- és szerszámgyártás, a hajóépítés, gépészet és motorépítés, valamint az elektromos és elektronikus szerelés területén való használatra tervezték. Megfelel a Német Környezetvédelmi Hivatal által az ivóvízzel érintkezésbe kerülő alkalmazásokhoz javasolt formulának.
A folyékony műanyag fémmel történő érintkezés során, oxigén jelenléte nélkül keményedik ki. Az érintkezési felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal illessze össze őket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!