Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lapos csavarhúzó hatszögű szárral
Matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Több, mint egy hatszög szár
- Rendkívül robusztus, matt krómozott hatszögletű szár
- Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült
Biztos fogás és hatékonyság
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!