Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
16 elem található a(z) 21 verziókkal
For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
For controlling 24 V LED lights on one channel with remote control
For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
For controlling 24 V LED lights on up to 4 channels with remote control
Suitable for the EASYLUX 24 V-3 control module
For controlling LED RGB and 24 V multicolour lights on one channel with remote control
For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.