Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
13 elem található a(z) 18 verziókkal
Intelligens megoldást kínál a gyors és hatékony szereléshez
Moduláris sínrendszer nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz az épületgépészeti berendezéseknél, valamint az ipari és üzemépítésnél
Fáradságmentes és biztonságos csatlakoztatás padlóhoz, mennyezethez vagy falhoz
Clamping connection for connecting the W-IP mounting rail to the U/T-beam
The W-IP-Q-6L connection bracket is part of a modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment as well as in industrial and plant construction
Rigid rail joint for connecting W-IP mounting rails
Provides a flexible solution and efficient assembly of pipes on the W-IP mounting profile in combination with round steel clips
Hinged connection for struts and diagonals with variable angle adjustment
Lug for implementing cable anchors and connecting diagonals
For suspended or elevated constructions
Versatile bracket with thread, transverse connection of VARIFIX rails possible
Kábelhorgonyok és átlós csatlakozások alkalmazására szolgáló fül
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.