A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Collet chuck for thermic drill bit
The collet chucks are made of high-quality material as thermic drill bit use generates very high temperatures (700-800°C). Lower-quality collet chucks could be damaged or make loosening of the drill bit impossible.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!