Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alumínium lezáró oszlop talpazattal lánckorlátokhoz
Többcélú lezáró oszlop újrahasznosított PVC alappal; ideális a veszélyes területek elkerítéséhez az alkalmazottak és a látogatók védelme érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Alkalmas objektumok megjelölésére vagy útbaigazítási segédeszközként is
- Mobil, rugalmas és gyorsan használatra kész; szilárd, homorú talpazatának köszönhetően még egyenetlen felületeken is biztos tartást biztosít
- Könnyen mozgatható és hordozható a talpazatba épített tartó horonynak köszönhetően
- Alkalmas különböző méretű és anyagú láncokhoz, pl. acélláncokhoz
- Többek között korlátként eseményekhez, veszélyzónákhoz, objektumokhoz stb.
- Fekete/sárga oszlopok, eMobility-hoz kapcsolódó munkahelyekhez is
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!