Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Cobra fogókészlet, 6 db-os
Water pump pliers from 125 mm to 560 mm, in accordance with DIN ISO 8976. For all applications involving piping and nuts. All pliers can be locked. Made in Germany!
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!