Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 163 verziókkal
The semi-orthopaedic insoles are available in three designs; each design is very comfortable and is also suitable for ESD shoes
Ezek a tartós cipőfűzők olyan poliészterből készülnek, amelynek 55%-a újrahasznosított anyagokból készült, és háromféle hosszúságban kaphatók: cipőkhöz 90 cm, bakancsokhoz 120 cm vagy 150 cm (szármagasságtól függően)
Hő- és szakadásálló NOMEX® cipőfűzők, három hosszúságban kapható. Javaslat: Félcipőkhöz 90 cm hosszú, bakancsokhoz 120-150 cm hosszú (a szárhossztól függően).
Az ortopédiai talpbetétek háromféle kivitelben kaphatók; mindegyik kivitel nagyon kényelmes, és ESD-cipőkhöz is hordható.
Speciális csizmabélés a gumicsizmák kényelmesebbé tételéhez és a lábak melegen tartásához. Bármilyen gumicsizmába beleillik.
Ezek a tartós cipőfűzők három hosszban kaphatók. Javaslat: Félcipőkhöz 90 cm hosszú, bakancsokhoz 120–150 cm hosszú (a szárhossztól függően).
Az innovatív talpbetétek optimális tapadást és extra kényelmet nyújtanak minden lépésnél.
Ez a cipőkanál nagyon könnyű fogást biztosít, és lehajolás nélkül használható. A hurok megkönnyíti a tárolási célból való felakasztást.
Interchangeable footbed. Suitable for all DGUV-certified safety shoes. Suitable for EPA.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
MultiFit Latex védőkesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Szerszámtartó mellény
ABS Szigetelőgallér, BITU