Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Cinkspray
Fémfelületek hosszú távú védelmére és javítására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kitűnő korrózióvédelem
- Aktívan védi a fémet, még kisebb sérülések esetén is
- Több mint 100 órás sópermet ellenállás (DIN 50021 SS)
Kiváló tapadási tulajdonságok csupasz fémen
Kiváló ponthegesztési tulajdonságok
Nem használható alapozóként PU, MS-polimer vagy hibrid tömítőanyagokhoz.
Más festékre ne szórja fel
Fémfelületek optikai hangsúlyozásához, javításához és korrózióvédelméhez.
Az optimális felhordási hőmérséklet 15–25 °C
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!