Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Védőszemüveg Cetus®X-treme 65 KB

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Védőszemüveg Cetus®X-treme 65 KB

Rendkívüli védelem és kényelmes kivitel

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megnövelt kontraszt


Optimális láthatóság még változó fényviszonyok és szórt fény esetén is



Kékfény-csökkentés


Véd a kékfény ártalmas sugárzása ellen (LED-világítás)



Kismértékű színezettség – 65%-os fényáteresztés



Tökéletesen fedi a szemet, mivel a puha részek közvetlenül csatlakoznak a lencséhez



Különleges lencse technológia kiváló minőségű bevonattal


  • Torzításmentes látás

  • A lencse külső része rendkívül karcolásálló, a belső része pedig tartós párásodásgátló bevonattal van ellátva

  • 100%-os UV védelem (400 nm-ig)


Nagyfokú viselési kényelem és biztonságos illeszkedés


Rugalmas, kétkomponensű orrnyereg