Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Carbide burr multi-perf. TiAlSiN 10 pcs Syska
Carbide burr multi-perf. TiAlSiN 10 pcs Syska - 1
Carbide burr multi-perf. TiAlSiN 10 pcs Syska - 2
Carbide burr multi-perf. TiAlSiN 10 pcs Syska - 3
Carbide burr multi-perf. TiAlSiN 10 pcs Syska - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Carbide burr multi-perf. TiAlSiN 10 pcs Syska

The premium all-rounder with titanium-aluminium-silicon-nitride coating and unique multi-tooth geometry for efficient roughing and finishing in a single process on almost all materials such as steel < 65 HRC, cast iron, stainless steel, titanium, special alloys and hard and tough materials (e.g. Hardox). Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium alloys > 10 % silicon, magnesium alloys, brass, copper, bronze and plastics. Available in ORSY® system cassette.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok