Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SHARK műanyag többcélú dübel váll nélkül
Univerzális dübelek majdnem az összes fajtájú építőanyagban történő rögzítésekhez, alacsony terhelési tartományhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Erős és biztonságos
- A csavarhoz kis behajtási nyomaték is elegendő
- Előformázott menet a fejben az optimális csavarvezetéshez és a biztos tartáshoz
- A hosszirányban futó záróélek hatékony elfordulási biztosítékot nyújtanak tömör és üreges téglákban, gipszkartonban és betonban, fához vagy fémhez azonban nem alkalmasak
- A szárnyak elfordulási biztosítékot nyújtanak tömör és üreges téglában
Ellenáll az időjárásnak
- Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek
Optimális rögzítés különféle anyagokban
- Biztos tartás a mechanikus fogazásnak és a súrlódásos rögzülésnek köszönhetően, ideális az üreges falszerkezetekhez
- Stabil mechanikus fogazás üreges téglákban/falakban a terpesztőszegmensek összecsomózódása vagy kihajlása révén
- Három szakasz a formazáró vagy súrlódásos rögzítésekhez, amelyek biztosítják a biztonságos rögzítést
A szereléshez az ASSY-D dübelcsavart javasoljuk.
- Alkalmazható a lehető legnagyobb csavarátmérővel tömör és üreges téglákban, mindig erős tartást biztosít
- Gipszkartonlemezekben, faforgácslapokban, falemezekben stb.
- Használható tőcsavarokhoz, kampókhoz, emelőszemes csavarokhoz, WÜPOFAST csavarokhoz, ECOFAST csavarokhoz, facsavarokhoz (pl. ASSY-D)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!