Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Üvegtisztító
Üvegtisztító ablakokhoz, tükrökhöz és szélvédőkhöz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ragyogóvá teszi az üvegfelületeket anélkül, hogy csíkokat vagy foltokat hagyna
- Ideális tükrökhöz, szélvédőkhöz és ablakokhoz.
- Könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, például az ujjlenyomatokat, port, az útról származó szennyeződéseket, nikotinlerakódásokat és autómosásból eredő viaszmaradványokat
- Nagyon jó anyagkompatibilitás minden felületen
- Szilikonmentes
Ne alkalmazza forró felületeken vagy tűző napon. Az ajánlott üzemi hőmérséklet 10–25 °C. A terméket fagytól védeni kell.
Tükrök, szélvédők és ablakok
Permetezzen 15–30 cm közötti távolságról az üvegre. Törölje le száraz, szöszmentes, mikroszálas kendővel. Nyomatékosan javasoljuk a Würth mikroszálas kendő használatát.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!