Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
7 elem található a(z) 8 verziókkal
Flat suction pump for extracting water up to 2 mm deep
Robusztus, megbízható búvárszivattyú szennyvízhez, úszókapcsolóval felszerelve
Makes it easy to suck up water to a level of 2 mm. Even the smallest puddles can be extracted
Small and robust submersible waste water pump, suitable for use in a broad range of applications wherever water needs to be moved
Kicsi és robusztus szivattyú szennyvízhez, alkalmazások széles köréhez használható
Robust, reliable submersible waste water pump with mounted float switch
Lapos szívószivattyú max. 2 mm mélységű víz elszívásához
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
APS 18 COMPACT M-CUBE dekopír fűrész
Akkumulátoros dekopírfűrész, STP 28-A
Dekopírfűrész STP 140 EXACT-B
Dekopírfűrész, STP 150 Power-B
Akkumulátoros dekopírfűrész, STP 12-A
Dekopírfűrész, STP 140 EXACT-S hengeres fogantyúval
Dekopírfűrész STP 150 Power-S
Pneumatikus orrfűrész DST 380