Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Búvárszivattyú, HS típus
Kicsi és robusztus szivattyú szennyvízhez, alkalmazások széles köréhez használható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tartós, egyszerűen karbantartható
- Kopólemez nélkül
A járókerék poliuretánból, a szivattyúház GGG70 típusú öntöttvasból készült
Kopásálló szivattyúház
- Ellenáll a kopásnak, hosszú élettartamú
- Csak három csavart kell kivenni ahhoz, hogy a járókerék hozzáférhető legyen.
Új fejlesztésű motor
Az alumínium motorház biztosítja a motor kivételes hűtését, miközben megmarad a készülék kis súlya
Beépített hőkapcsoló
- túlterhelés elleni védelemhez
- szárazon futás elleni védelemhez
Szállítási terjedelem
- 1 db 10 m-es kábel dugaszolóval
- 1 db 2”-os menetes csatlakozó, külső menet, fix Storz C-csatlakozó (2”-os belső menet)
Használható esővízhez, talajvízhez és vizet tartalmazó homokhoz építési területeken, az iparban és otthoni alkalmazásra. Üledékek eltávolításához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!