Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Búvárszivattyú Easy-Sub 400W
Robusztus, megbízható búvárszivattyú szennyvízhez, úszókapcsolóval felszerelve
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szemcseméret max. 10 mm
- Kábelhossz 20 m + olvadóbiztosító
- 3 bar nyomásig teljesen bemeríthető
- A hosszirányban vízhatlan kábelbemenet megvédi a tekercselést a víz behatolása ellen
- Meggátolja a motor túlmelegedését a rotor elakadása, egyenlőtlen fázisok, feszültségingadozások esetén
- Kis kopású F-járókerék (szabad áram örvény)
- Storz C-csatlakozóval
Árkok, aknák és tartályok vízlevezetéséhez, vízlevezető rendszerekhez és víztelenítéshez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!