Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Búvárszivattyú Classic
Lapos szívószivattyú max. 2 mm mélységű víz elszívásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kemencében zománcozott alumínium ház
- Olajtöltésű motor a folyamatos működéshez, túlterhelés elleni védelemmel
- Önfelszívó
Az eszköz nem használható sós vízhez vagy sóoldathoz.
| Szállítómagasság, m | Teljesítmény, l/min |
| Üzemi adatok | |
| 1 | 70 |
| 2 | 63 |
| 3 | 55 |
| 4 | 43 |
| 5 | 28 |
| 6 | 10 |
Elárasztott pincék és alacsonyan fekvő épületrészek szárazra szivattyúzása. Aknák és szikkasztókutak víztelenítése. Kerti tavak és úszómedencék kiszivattyúzása, amikor épp senki nem használj őket. Víz kitermelése magfúrási és betonvágási munkák során. Tartályok kiürítése és feltöltése.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!