Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Sima illesztés max. 24 mm vastagságú ajtók esetén
Szerszámhasználat nélküli, bepattintva rögzíthető a pántfej és a pántkar közé
Alacsony csészefuratmélység vékony vagy profilozott ajtókhoz
The doors open at a convenient angle when light tapped on the front
Beépített ujjvédelemmel, egyetlen nyílás átmérője sem nagyobb 7 mm-nél
Látható görgővel és zárva tartó funkcióval, szerszámhasználat nélküli, bepattintós rögzítés a pántfej és a csuklópántkar között
Magno lakat
Négyszögletes tengelyű teljes csap
Belső ovális rozetta, AL, PC furattal
AL 900 ajtókilincs ovális rozettán
Külső ovális rozetta, AL, PC furattal
AL ajtógomb, E típus, ovális rozettán
AL 920 ajtókilincs ovális rozettán
AL 930 ajtókilincs ovális rozettán