A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nyitási szög: 270°, 16 mm vastagságú ajtók esetén
- 3D állítás
- Műanyag csapágyperselyek és megerősített csapok
- Max. ajtószélesség: 600 mm
- Max. ajtómagasság: 2400 mm
- A 2000 mm magasságú ajtókhoz 5 db ajtópánt szükséges
- Csészetávolság: -7 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!