Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Bútorpánt, OBS 8, rácsavarozható
Bútorpánt, OBS 8, rácsavarozható - 1
Bútorpánt, OBS 8, rácsavarozható - 2
Bútorpánt, OBS 8, rácsavarozható - 3
Bútorpánt, OBS 8, rácsavarozható - 4
Bútorpánt, OBS 8, rácsavarozható - 5

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Bútorpánt, OBS 8, rácsavarozható

Egycsuklós pánt robusztus csatlakozóval

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Oldalbeállítás: -2 mm

  • Magasságbeállítás menethornyokkal: +/-2 mm, a magasságállításhoz szükség esetén az Euro csavar alatti két tüskét le kell törni

  • A csuklós pántkarhoz darabonként két pántfej szükséges

  • Elsődleges szerkezetekhez és folyamatos építkezéshez használható

  • Csavaros pántfej F150000002, Benyomható pántfej F150000001