Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
19 elem található a(z) 82 verziókkal
Benyomható
For cabinets without handles on the front.
For concealed installation to achieve a handle-free look.
For door thicknesses of 18 to 25 mm
For door thicknesses 22/23 mm
For door thickness of 25 mm
With upper and lower lighting profile for optional attachment of LED light strips
For door thicknesses of 18/19 mm
Alsó megvilágítási profillal a LED-szalag optimális rögzítése érdekében
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Rozetta vasalat, A 502 FS
Négyszögletes tengelyű teljes csap
AL 900 ajtókilincs ovális rozettán
Belső ovális rozetta, AL, PC furattal
Külső ovális rozetta, AL, PC furattal
AL 920 ajtókilincs ovális rozettán
AL 930 ajtókilincs ovális rozettán
AL ajtógomb, E típus, ovális rozettán