Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bútorfogantyú-csavar Bútorfogantyúk M4 csatlakozómenethez és AW kihajtásokhoz történő hozzáerősítéséhez
Bútorfogantyúk M4 csatlakozómenethez és AW kihajtáshoz történő hozzáerősítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Végig menetes M4
Horganyzott acél, kékre passzivált
9,5 mm átmérőjű nagy lapos fej AW 20 kihajtással
Nagy felfekvési felület
AW-behajtás
- Jól illeszthető
- Tengelyes excentricitás nélkül
- Optimális központosítás
- Nagy erőátvitel
- Hosszabb bitélettartam
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!