Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
48 elem található a(z) 131 verziókkal
Például csempe, természetes kő, PVC, laminált és parketta padlókhoz használható
Stick-on
The needle felt pad helps the object to move quietly.
A 2 rögzítési pontnak köszönhetően nem csavarodik
for clipping into base module
Csúszásmentes kialakítás kereszthornyos csavarral
az alapmodulba való becsíptetéshez
For clipping into base module
For sticking onto wooden furniture
For nailing into wooden furniture
Suitable for screwing and nailing
For cutting to the required size
For clipping onto the base module rectangular 27x10 mm
For inserting into drill holes of ∅ 25 mm
For clipping into the SLIM base module ∅ 17 mm
For clipping onto rectangular base module, 27x10 mm
Screw fitting
For clipping onto base module
With very good sliding properties on textile flooring
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Futókocsi, GSB 25/50
Önbeálló kerék forgatható lemezzel
Szögletes rácsavarozható rúd Elöl beépített dőlésállítással
Szerelőkulcs cinköntvényből
Mágneses rögzítő, THM 425
Csúszásgátló lap
Bútor csúszótalp acél filccel rácsavarható
Mágneses rögzítő, THM 433