Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kitűnő védelmet nyújt veszélyes vegyszerekkel szemben
- Jó mechanikai ellenállás
- Visszahajtott szegély
- Púderezett
Olajokkal, zsírokkal, halogénekkel és szénhidrogénekkel szemben nem ellenálló
- Vegyipar
- Laboratóriumi munkák
- Rendkívül veszélyes, toxikus vegyszerek, pl. észterek, ketonok, aceton, aldehidek, aminok, anhidridek, kálium-hidroxid, nátrium-hidroxid, lúgok, alkohol, szervetlen sók, szerves savak és max. 20%-os töménységű szervetlen savak kezeléséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!