A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Butil szalag alumínium kasírozással
Öntapadós butil gumi szerelő- és tömítőszalag tartósan rögzített alumínium kasírozással. Ellenáll az időjárás viszontagságainak és tapad az építőiparban létező összes aljzathoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Az UV-sugárzással, időjárással és vízzel szembeni jó ellenálló képesség
- A butilszalag kültéri használatra szintén alkalmas, esőnek és más egyéb időjárási behatásoknak ellenáll (víz alatti használatra nem megfelelő).
- Nem korrozív
Kiváló tapadás nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületeken
Az építőiparban jelenlévő összes alapfelületen használható, pl. acélon, alumíniumon, üvegen, műanyagon, fán, betonon, falazaton, bitumenen stb.
A butilszalagok önhegedők
A szalag a felvitel után azonnal teljes mértékben működőképes, és minden elvárt tulajdonságnak eleget tesz.
Páradiffúzió számára átjárhatatlan
A butilszalag lehetővé teszi a vízzáró tömítést, és megakadályozza a nedvesség behatolását az épületbe.
Nincs bimetál effektus
Bitumennel kompatibilis
Hangszigetelés
Egyszerűen alkalmazható
Szagtalan
Oldószer- és bitumenmentes
- Megfelel az IVD 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35 számú műszaki adatlapoknak
- A DIN EN 1548 szerint bitumennel kompatibilis
Megfelel az illékony szerves vegyületekre (VOC) vonatkozó előírásoknak az alábbiak szerint:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB előírás
- A francia VOC Class A+ és „KMR-rendelet” előírásai
- A butil szalagba történő csavarozás vagy annak átszakítása kerülendő!
- A butil mechanikusan nem rögzíthető!
Építési és csatlakozó illesztések takarásához az iparban és az építési területeken, valamint a beton és a készremunkált beton elemek gyártásában. A tipikus alkalmazások közé tartoznak a mennyezetlámpák, ablakkeretek, ferde tetőkön lévő üvegszerkezetek (kizárólag rányomott profillal), melegházak, üvegházak és egyéb, üvegből készült tompaillesztések, műanyag és fém tömítése. Valamint a tetővel fedett átjáróknak, esőcsatornák csatlakozásainak, valamint a falazat és az előreugró tető közötti csatlakozásoknak a tömítése.
A tömítendő felületek legyenek szárazak, teherbíróak, valamint por- és zsírmentesek. Az alkalmazási hőmérséklet +10 °C-nál nem lehet alacsonyabb. Az abszorbens és a porózus felületeket elő kell készíteni Würth butil/bitumen primerrel (cikksz. 0892875).
A felülethez való jó kezdeti tapadás elérésének érdekében a szalagot rá kell nyomni a felületre, és egy tapétasimító henger használatával el kell egyengetni (cikksz. 0693011756). A gyűrődéseket és ráncokat kerülni kell.
A butil rendelkezik egy "hidegfolyási" hajlammal (a ragasztószalag folyási tulajdonsága). Ennélfogva a szalagot mindig egy simító profillal kell illeszteni, mellyel így megelőzhető, hogy a tömítés lecsússzon, pl. a hó vagy a felduzzadt víz súlyának eredményeképpen. Azonban túlzott felületi nyomás alkalmazása a profilra a tömítőanyag „kinyomódását” okozza. Ezenfelül a butil szalagot soha ne préselje a zéruspontig (távtartóként használja a mellékelt korongot)!
Ha a ragasztást az illesztéseken keresztül végzik, a tömítőszalag ragasztófelülete a szalag szélességének legalább 1/3-a legyen (érintkező felületenként). Fej feletti pozícióban kiegészítő mechanikai rögzítések nélkül tilos ragasztást végezni. Üveg rögzítőprofilok tömítésekor a profilgumi nem fekhet a tömítőszalagon. A butil szalag szélességét úgy kell megválasztani, hogy a szalag a gumi profilok között legyen.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!