Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Butil körkeresztmetszetű zsinór
Jó tapadású, öntapadó körkeresztmetszetű tömítőzsinór butilgumiból átfedő tömítésre. Kiváló kompatibilitás minden ismert felülettel jó ellenálló képesség UV-sugárzással, időjárással és vízzel szemben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kitűnő kompatibilitás minden ismert felülettel
A jó kompatibilitás fém, beton, falazat, fa, üveg, kemény PVC, bitumen felületekkel, festék rendszerekkel, valamint a rendkívül jó tapadási tulajdonságok számos kombinációt tesznek lehetővé a tömítési rendszerekben.
Kitűnő ellenállás az UV-sugárzással, időjárási hatásokkal és vízzel szemben
Alkalmas bel- és kültéri használatra.
Páradiffúzió számára átjárhatatlan
Önhegedő
Kompatibilis Plexiglas és Macrolon termékekkel
Az önhegedő butil körkeresztmetszetű zsinór nagy tapadószilárdsággal, valamint kiváló szigetelő- és nedvességálló tulajdonságokkal rendelkezik. Jó kompatibilitás fémekkel, betonnal, falazattal, fával, üveggel, kemény PVC-vel, bitumennel, valamint festék rendszerekkel. A rendkívül jó tapadási tulajdonságok sokoldalú kombinációs lehetőséget tesznek lehetővé a tömítési rendszerekben. Ideálisan alkalmas alkatrészek felszerelésére az autóiparban, pl. alsó ajtóburkolat fóliák ragasztására, takarólemezek rögzítésére vagy tárolótartályok, silók, trapézlemez tetők és hasonló elemek tömítésére a vibráció megakadályozásának érdekében. Ideális a jármű- és tetőszerelési alkatrészek összes átfedő tömítéséhez, homlokzatokhoz és berendezésgyártáshoz, a bútor és lakberendezési iparágban, szaniter és elektromos szerelésekhez és minden hasonló alkalmazáshoz, pl. kábelátvezetésekhez, hüvelyekhez, kábel zárókupakokhoz, illetve hasonló alkatrészekhez.
Felhasználási utasítás: A tömítendő felületek legyenek szárazak, teherbíróak, valamint por- és zsírmentesek. Az alkalmazási hőmérséklet +5 °C-nál nem lehet alacsonyabb. Az abszorbens és a porózus felületeket elő kell készíteni Würth butil/bitumen primerrel. A butilszalag-zsinórt gondosan nyomja a felületre. A tömítő felületeket összenyomása tökéletes szigetelést eredményez. A butil rendelkezik egy „hidegfolyási” hajlammal (a ragasztószalag folyási tulajdonsága). A butil termékeket ezért mindig mechanikusan rögzíteni kell, például az alkatrészek csavarozásával, nyomást alkalmazva a profilra. A simító profil használatakor a profil gyártójának előírásait a butil szalag szélességére vonatkozóan figyelembe kell venni. Túlzott felületi nyomás alkalmazása a profilra a tömítőanyag "kinyomódását" okozza. A butil termékeket soha ne préselje teljesen laposra (távtartóként használja a mellékelt korongot)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!