Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bristle tárcsa
Bevonatok és szennyeződések eltávolításához fémekről, betonról, terméskőről, fáról és műanyagról
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A szerszám egy darabból készül
- A sörték nem hullanak ki
- Kontrollált és csendes munkavégzés
Különleges, kemény kerámia csiszolószemcse
Magas csiszolási kapacitás, agresszív megmunkálás és extrém hosszú élettartam, a felületre történő erős nyomás nélkül
25000 fordulat/percig alkalmazható
Gyakorlatilag minden kézi elektromos szerszámon használható
Magas szintű konzisztens hatékonyság végig, amíg a teljes tárcsa el nem kopik
Költségmegtakarítás
Kulcs nélküli, gyors szerszámcsere 50 mm és 75 mm átmérőjű korongok esetén
Gyors és egyszerű beszerelés
Beépített M14-es menet, 115 mm-es átmérőhöz
Nincs szükség speciális támasztótányérra
Nehezen eltávolítható festék, rozsda, reve, szigetelés, ragasztó és egyéb szennyeződés vékonyabb vagy vastagabb rétegének gyors és hatékony eltávolítására minden típusú fém felületről, valamint beton, természetes kő, fa és műanyagok tisztítására
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!