Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bőrápoló krém
Bőrtápláló és -regeneráló krém minden fürdés és zuhanyozás utáni alkalmazásra. Praktikus 250 ml-es flakonban, bepattinthatós zárókupakkal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Táplál és regenerál
A lipidek és az egyéb összetevők segíti a bő természetes védőrétegének regenerálódását, az allantoin hidratálja a bőrt, a panthenolnak gyulladásgátló hatása van, és felgyorsítja a gyógyulási folyamatot
Gyorsan beszívódik és nem hagy kellemetlen zsíros réteget
Bőrgyógyászatilag tesztelt
Szilikonmentes
Igénybevett bőr hidratálásához és regenerálásához. Nedves és száraz bőrre is alkalmas. Ideális fürdés és zuhanyozás utáni hidratáláshoz. Száraz bőrre vigye fel minden mosakodás után. Arcápolásra is alkalmas.
- A bőrápolót minden kézmosás után a teljesen száraz bőrre vigye fel.
- Fordítson külön figyelmet a bőr érzékeny területeire, pl. az ujjak között, valamint a körmökön.
- A bőrápoló arcra is használható.
- Ha a termék a szembe kerül, alaposan öblítse ki vízzel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!