Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Veszélyes övezetek, építési területek, építkezési gödrök, telkek, utak, stb. elkerítéséhez, biztosításához és jelöléséhez
Sávok, munkaterületek, biztonsági területek, parkolók, falak és élek gyors és egyszerű ragasztásához és jelöléséhez. Ideális cserélhető jelölésekhez.
Adhesive tape with high material thickness for fast, simple adhesion and marking of lanes, work areas, security areas, parking areas or walls and edges.
Üres lecsévélő tömb figyelmeztető szalaghoz
Ideális megoldás alkalmazások széles köréhez, így bármilyen típusú szegélyhez, munkaterülethez, autóemelő padokhoz, lépcsőfokokhoz és kötegeléshez. Teljesíti a DIN 4844, illetve a DIN EN ISO 7010 szabvány követelményeit.
Csúszásbiztos figyelmeztető jelzések veszélyes területek jelzéséhez, valamintcsúszásgátlóként beltéren és az időjárástól védett kültéri területeken
Retro-reflective tape (cat's eye effect) with R11 slip-resistance in accordance with DIN EN 16165
A cölöp alternatívája lehet akkor, ha állandó korlátra van szükség, vagy a hely korlátozott méretű.
Fast, easy and flexible bonding and marking. The solution for rough surfaces such as steel beams and walls; for use in hazardous areas in applications such as all types of edges, working areas and car lifting platforms.
Műanyag lánc
Vágásbiztos védőkesztyű, W-410, E-modell
Vágásbiztos védőkesztyű, W-200, C-modell
Vágásbiztos védőkesztyű, W-110, B-modell
Cut-resistant glove W-210 Level C
Vágásbiztos védőkesztyű, W-220, C-modell
SOFTFLEX W-130 vágásbiztos kesztyű, B szintű
Összekötőelem