Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Keskeny nemesacél hegyek, merev
- Védőkupakkal, egyedi integrált áramköri lábak fúrása (2,54 mm távolság)
- Névleges feszültség: 1000 V CAT III
- Minden rugós 4 mm-es csatlakozóra csatlakoztatható
- Szállítási terjedelem: egy piros és egy fekete mérőcsúcs
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!