Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Elastico W101 biztonsági heveder
Elastico W101 biztonsági heveder - 1
Elastico W101 biztonsági heveder - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elastico W101 biztonsági heveder

Ergonomikus biztonsági heveder rugalmas hevederanyaggal, amely nagyon kényelmes viseletet biztosít

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Maximális mozgásszabadság és nagyon kényelmes viselet


  • A rugalmas hevederanyag a háton és a vállrészen maximális mozgásszabadságot biztosít

  • Az anyag a heveder viselése közben is kényelmes


Azonnal kéznél vannak a szerszámok


  • A szerszámok gyorsan kéznél vannak az oldalsó tartókarikáknak köszönhetően


Bevizsgálva és jóváhagyva


  • A biztonsági heveder akár 140 kg-ig terhelhető
Megjegyzés
  • Ha a biztonsági hevederen lévő két mellkasi hurok egyikét sem használja rögzítővel, akkor karabinerrel kell összekapcsolni őket

  • Ha a biztonsági hevederen lévő mellkasi hurkokat kikötési pontként használja, akkor mindkét hurkot csatlakoztatni kell a kapcsolóeszköz karabineréhez

  • Leesés ellen védő öv és kapcsolóeszköz használata esetén a kapcsolóeszközre vonatkozó felhasználói súly a mérvadó