Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Minden rugós 4 mm-es csatlakozóra csatlakoztatható
- Rugós huzalbilincs rugalmas, szilikon szigetelésű szárral
- Névleges áramerősség/feszültség: max. 4 A/1000 V CAT III
- Nagyon jó hőellenállás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!