Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
wSafe® 2000 pneumatikus biztonsági csatlakozó Külső menettel

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

wSafe® 2000 pneumatikus biztonsági csatlakozó Külső menettel

A sűrített levegős csatlakozás viszonyítási alapot teremt a biztonság és a hatékonyság tekintetében, amikor pneumatikus vezetékek csatlakoztatása kerül szóba.

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Optimális sűrítettlevegő-ellátás és leadott teljesítmény a sűrített levegőt fogyasztó eszközök számára


Az áramlásoptimalizált szelep elősegíti a nagy, akár 2250 l/perc áramlási sebességet és a 16 bar maximális üzemi nyomást. Ez nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.



Nagy korrózióállóság és nagyfokú védelem, még nagy igénybevétel esetén is


Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.



Hosszú élettartam


Edzett acélból készült rögzítőpersely



Biztonságos, egykezes kioldás


Az egylépcsős bontási folyamatot lehetővé tevő biztonsági csatlakozó elősegíti az egykezes kioldást, mely a rögzítőpersely visszahúzásával kivitelezhető. A csatlakozás automatikusan légtelenedik, megakadályozva ezzel a tömlő visszalökődését.



Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel


A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.



Gyárilag tömített


A menetes tömítés gyárilag felhelyezve, nincs szükség további tömítőszalagra.