Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Veszélyes övezetek, építési területek, építkezési gödrök, telkek, utak, stb. elkerítéséhez, biztosításához és jelöléséhez
Területek lezárásához, biztosításához, valamint használható esővíz elvezető láncként
For proper securing according to StVZO (German road traffic licensing regulations). Circumferential expander cable allows optimal lashing.
Többcélú lezáró oszlop újrahasznosított PVC alappal; ideális a veszélyes területek elkerítéséhez az alkalmazottak és a látogatók védelme érdekében
Oszloprendszer mobil, elsődleges vizuális, illetve szimbolikus korláthoz. A kihúzható szalag hozzáerősíthető egy másik oszlophoz, fali kazettához vagy fali kapocshoz.
Ideális megoldás alkalmazások széles köréhez, így bármilyen típusú szegélyhez, munkaterülethez, autóemelő padokhoz, lépcsőfokokhoz és kötegeléshez. Teljesíti a DIN 4844, illetve a DIN EN ISO 7010 szabvány követelményeit.
Üres lecsévélő tömb figyelmeztető szalaghoz
The transport/furniture packing or protective cover provides secure protection for transport, moving, floor protection and storage, especially for goods with sensitive surfaces
Bőr öv
Öv, Stretch X
Szövött öv
Neonszínű vattázott láthatósági zubbony, Class 3
Téli softshell dzseki, One
Scorpius téli softshell dzseki
Draco parka
Allround Plus bomberdzseki