Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bitumenszalag alumínium kasírozással
Öntapadó és hidegen feldolgozható bitumen alapú tömítőszalag illesztések, ereszcsatornák, burkolatok, üvegtetők, acélszerkezetek, tetőburkolatok, ereszek és vápák megbízható tömítéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiváló tapadás
Használható az építőiparban található legtöbb nedvszívó és nem nedvszívó felületen, pl. aszfalt, falazat, beton, cementszál, kerámia, fém, üveg stb.
Az UV-sugárzással, időjárással és vízzel szembeni jó ellenálló képesség
- Az alumíniumfólia felületkezelt, UV-álló, ezért jó mechanikai stabilitással rendelkezik
- A bitumenszalag kültéri használatra szintén alkalmas, esőnek és más egyéb időjárási behatásoknak ellenáll (víz alatti használatra nem megfelelő).
Szilikonozott PE-fóliával védett bitumenes massza
A bitumenes massza a felhordásáig por és szennyeződés ellen védett. Ezért nem gyengül a ragasztóereje.
Akrilüveggel és polikarbonáttal kompatibilis
A bitumenszalag biztonságosan használható az üvegházaknál és melegházaknál előforduló feszültségi repedéseken.
A bitumenszalag nem alkalmas olyan felületeken történő alkalmazásra, amelyeken járhatnak, vagy amelyekre ráhajthatnak!
Kerülje a PU ragasztókkal és tömítőanyagokkal való érintkezést!
A bitumenszalag megbízhatóan tapad és szigeteli a fémet, a műanyagokat, a monolitfelületeket, a fát és az üveget. Különösen alkalmas illesztések és repedések, ereszcsatornák, tetőlefolyócsövek, fedelek, üvegtetők és melegházak, acélszerkezetek, tetőburkolatok, ereszek és vápák szigeteléséhez. Jellemző alkalmazási területek: mennyezetlámpák, ablakkeretek, melegházak, üvegházak, egyéb üveg vagy műanyag alkatrészek, valamint a lakókocsigyártásban a kerékdobok tömítése. Víz-, padló- és tetőcsatlakozások vízzáró tömítésére.
A felületek legyenek szárazak, terhelésviselésre alkalmasak, kopásállóak, zsír- és pormentesek, és ne legyenek fagyottak. A felületi hőmérséklet nem eshet +5 °C alá. Alacsonyabb hőmérsékleten a kezelendő felületet gázégővel vagy forrólevegős berendezéssel elő kell melegíteni, figyelembe véve az alkalmazandó biztonsági előírásokat. Az abszorbens és a nem abszorbens felületeket az optimális tapadás érdekében elő kell készíteni Würth butil/bitumen alapozóval (cikksz. 0892 875).
Több csík összekötésekor az átfedésnek legalább 50 mm-nek kell lennie. A megfelelő tapadás biztosítása érdekében a szalagot az alapfelületre kell nyomni, és egy tapétasimító henger (cikksz. 0693 011 756) vagy ehhez hasonló eszköz használatával el kell simítani. Ügyeljen az üregképződés (buborékok) elkerülésére.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!