Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bittartó doboz, méret: 4, üres
Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 48 bit és egy bittartó tárolására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Mobilitás és cserélhető bitrudak
- A bitrudak kivehetők az egyes bitrudak felhasználási helyre viteléhez vagy a bittartó dobozok egyedi felszereléséhez
- A bitrudak a kioldógomb megnyomásával szerszám nélkül eltávolíthatók
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki
- A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők
ORSY® rendszer
- Kompakt méretezés Würth hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY® termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
- Műanyag foglalattal 1/4 colos bittartóhoz és felbillenthető bittartóval
- Max. négy felszerelt bitrúdhoz (külön kapható)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!