Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bittartó doboz, méret: 4, üres
Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 16 db 25 és 70 mm hosszúságú bit és egy bittartó tárolására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Hordozható, cserélhető bitrudak
- Kivehető bitrudak a felhasználási helyre vitelhez vagy egyedi felszereléshez
- A bitrudak a kioldógomb megnyomásával szerszám nélkül eltávolíthatók
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- A bitek biztonságosan ülnek a bitrúdban, nem esnek ki belőle
- A mozgatható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők
ORSY-rendszerkofferek
- Kompakt méretezés Würth moduláris rendszerben a más ORSY termékekkel együtt történő tökéletes tárolás érdekében, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
- Műanyag foglalattal 1/4 colos bittartóhoz
- Max. hat felszerelt bitrúdhoz (külön kapható)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!