Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bit box 11 részes
A praktikus és masszív műanyag dobozban megtalálható az összes szokványosan használt bit választéka
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 10 bit: 25 mm-es hossz, 1/4” foglalat
- 1 önbeállító mágneses bittartó a gyors és biztonságos munkához
- A bitek biztonságosan rögzülnek a bittartó dobozban
- A bitek kivétele és visszahelyezése egyszerű
- Bittartó doboz méretei (H x Sz x M): 132 x 69 x 18 mm
- A mágneses tartóval ellátott bittartó doboz kézi tartású csavarhúzóként használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!