Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bittartó doboz, 1-es méret 9 részes
Széles választék furatos TX és kihajtással, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Automatikus emelés nyitáskor
- A beépített bitrúd a rugófunkciónak köszönhetően a doboz kinyitásakor automatikusan felemelkedik
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki
- A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők
A kívánt bitméret könnyen azonosítható
- A fedélben és a bitrúdon található színkódrendszernek köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható
Mindig kéznél van
- A bittartó doboz a praktikus csipesszel övre rögzíthető és szükség esetén levehető
ORSY® rendszer
- Kompakt méretezés Würth hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY® termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
A bitrúd szilárdan kapcsolódik a rugóhoz és a dobozhoz, és nem cserélhető vagy távolítható el
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!