Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
1/4"-os mágneses bittartó
1/4"-os mágneses bittartó - 1
1/4"-os mágneses bittartó - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

1/4"-os mágneses bittartó

Innovatív mágneses bittartó gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal és vezetőhüvellyel

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők


  • Ha a hüvelyt nem működtetik, a bitet bele kell nyomni a foglalatba

  • A bit automatikusan rögzül – az imbolygás nélküli biztos illeszkedés érdekében

  • Könnyű kioldás a rugómechanizmussal rendelkező gyors szerszámcserét biztosító tokmánynak köszönhetően


Tökéletes szorítás és kényelmes munkavégzés


  • Gyors szerszámcserét biztosító tokmány a tökéletes szorítás, valamint fekete alumínium vezetőhüvely a kényelmes munkavégzés érdekében

  • A hüvely nem fordul el a bittel


Rendkívül vékony kialakítás


  • Nagyon vékony bittartó, maximális átmérő 11,5 mm

  • Használható szűk helyeken


Hatszög csatlakozású bitekhez a DIN 3126 előírásai szerint

Megjegyzés
Útmutató