Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/4 colos bittartó becsavarozható mélységhatárolóval
Ütésálló bittartó becsavarozható mélységhatárolóval, RW40 csavarhúzóbetéthez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
ASSY 4 süllyesztett fejű csavarokhoz
- ASSY 4 süllyesztett fejű csavarok gyors és szintbe történő süllyesztéséhez, fejátmérő 6, 8 és 10 mm, ASSY 4/ASSY plus 4/ASSY plus VG 4, RW40 csavarhúzóbetéttel, hossz 25 mm, fa megmunkálásához
Világosan áttekinthető, gyorsabb munkavégzés
- A csavarok egyenletes süllyesztése tökéletesebb csavarmintázatot hoz létre
- A beépített csavarozási ütköző felgyorsítja a csavarozási folyamatot
- A szabadon forgó ütközőtárcsa csökkenti a fafelület karcolódását
További előnyök
- A recézett bittartó hüvely kitűnő tartást biztosít
- Nem mágneses, nincsenek forgácsmaradványok
Az alábbi ASSY csavarok szintbe történő süllyesztéséhez szintén alkalmas
- RW40 csavarhúzóbetét: átm. 5 mm, ASSY 4 WW acél, süllyesztett fejjel
- RW30 csavarhúzóbetét: átm. 6 mm, ASSY plus VG 4 CH és ASSY 4 A2 nemesacél, süllyesztett fejjel
- ASSY süllyesztett fejű csavarokhoz 6 mm-es átmérőtől, RW40 csavarhúzóbetétekkel, hossz 25 mm, fa megmunkálásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!