Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bittartó doboz, 4-es méret 17 részes
Széles választék 25 és 70 mm hosszúságban RW, PH, PZ, TX, imbuszkulcs és lapos csavarhúzó véggel, cserélhető bitrudakban, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Mobilis és cserélhető bitrudak
- A bitrudak kivehetők a dobozból, ha a felhasználási helyre kell azokat vinni vagy a bittartó dobozokat egyedileg kell felszerelni
- A bitrudak a kioldógomb megnyomásával szerszám nélkül eltávolíthatók
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- A bitek biztonságosan ülnek a bitrúdban, nem esnek ki belőle
- A mozgatható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők
A kívánt bitméret könnyen azonosítható
- A fedélen és a biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható
ORSY® rendszer
- Kompakt méretezés Würth moduláris rendszerben a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!