Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes
Széles választék AW kihajtással, cserélhető bitrudakkal, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Mobilitás és cserélhető bitrudak
- A bitrudak kivehetők az egyes bitrudak felhasználási helyre viteléhez vagy a bittartó dobozok egyedi felszereléséhez
- A bitrudak egy keskeny csavarhúzóval könnyen kivehetők a dobozból
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki
- A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők
A kívánt bitméret könnyen azonosítható
- A fedélen és a biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható
Mindig kéznél van
- A bittartó doboz a praktikus csipesszel övre rögzíthető és szükség esetén levehető
ORSY® rendszer
- Kompakt méretezés Würth hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY® termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!