Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
RW sorozatú 1/4"-os racsni 8 részes
RW sorozatú 1/4"-os racsni 8 részes - 1
RW sorozatú 1/4"-os racsni 8 részes - 2
RW sorozatú 1/4"-os racsni 8 részes - 3
RW sorozatú 1/4"-os racsni 8 részes - 4
RW sorozatú 1/4"-os racsni 8 részes - 5
RW sorozatú 1/4"-os racsni 8 részes - 6
RW sorozatú 1/4"-os racsni 8 részes - 7
RW sorozatú 1/4"-os racsni 8 részes - 8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

RW sorozatú 1/4"-os racsni 8 részes

Fekete színű, Reinhold Würth aláírásával díszítve, 7 bitet tartalmazó beépített bittárolóval. Egy jó ügy érdekében: A Würth azáltal támogatja az UNICEF-et, hogy az RW WORKOUT Week promóciós kampány bevételének egy részét egy UNICEF-projektre ajánlja fel

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Az összes alapvető bitméret mindig kéznél van


  • A 6 bitet tartalmazó bittároló egyetlen eszközbe integrálja az összes alapvető bitméretet

  • A bittároló üvegszál-erősítésű PP műanyagból készült, mágnesekkel felszerelve, amelyek biztonságosan a helyükön tartják a biteket


Nagyon strapabíró és elegáns kivitel


  • A fekete racsni kompakt, 60 fogas, finoman fogazott, átkapcsolókarral ellátott racsnis fejjel rendelkezik

  • A maximális forgatónyomaték 50 NM

  • Könnyű, stabil és korrózióálló alumínium nyél


A legszűkebb helyeken való használatra


  • Alacsony profil és rövid hossz

  • Kis mértékű, minimális ívmozgás a finom fogazatnak köszönhetően


Szállítási terjedelem:


  • 1 x 1/4"-os racsni beépített bittárolóval

  • 1 x PH1 bit és 1 x PH2 bit

  • 1 x TX20 bit és 1 x TX25 bit

  • 1 x 3 mm-es és 1 x 4 mm-es belső hatszögű bit

  • 1 db sliccelt bit; 0,8 x 5,5 mm
Megjegyzés

Karbonsemleges termék


A ClimatePartner segítségével nemzetközi éghajlatvédelmi projekteket is támogatunk.


A karbonsemlegesség többek között azt jelenti, hogy egy termék gyártási és ellátási láncán alapuló karbonlábnyomát nemzetközileg elfogadott szabványok alapján számították ki, és azt teljes mértékben ellensúlyozták nemzetközi éghajlatvédelmi projektek támogatásával.