Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bitklt, C 6.3 (1/4), felhajth. övcsipesszel 17 db
Extensive equipment including belt clip, RW, PH, PZ, TX and hexagon sockets and slotted bits with replaceable bit bars including bit holder
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- Az intelligens szorítórendszernek köszönhetően a bitek biztonságosan rögzítve vannak a tartóban, nem esnek ki, és továbbra is könnyen kivehetők
Mindig kéznél van
- A bitkészlet a praktikus fémcsipesszel az övre vagy a derékszíjra rögzíthető, hogy a bitek kényelmesen kéznél legyenek
- A helytakarékos tárolás érdekében egyszerűen hajtsa le a tartót
Hordozható, cserélhető bitrudak
- Kivehető bitrudak a felhasználási helyre vitelhez vagy egyedi felszereléshez
A kívánt bitméret könnyen azonosítható
- A színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható
- A 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY rendszerű bittartó dobozokhoz alkalmas bitrúd
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!