Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
C 6,3 bitkészlet (1/4 colos), övcsipesszel 17 részes
C 6,3 bitkészlet (1/4 colos), övcsipesszel 17 részes - 1
C 6,3 bitkészlet (1/4 colos), övcsipesszel 17 részes - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

C 6,3 bitkészlet (1/4 colos), övcsipesszel 17 részes

Praktikus övcsipesz

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Gyors hozzáférés a bitekhez

  • A 16 bit biztonságosan van beillesztve az erős bittartóba és könnyen kivehető

  • Akár négy további bit számára is van hely

  • A praktikus fémkapcsot egyszerűen rá kell akasztani az övre vagy a derékpántra, így a bitkészlet kényelmesen kéznél lesz

  • A robusztus bitek megfelelnek a műhelyekben és a szabadban való használatra vonatkozó követelményeknek

  • Ideális minden szabványos alkalmazáshoz

  • Mindig kéznél van: 16 szokványos bit 1/4 colos tartóval, 25 mm-es hosszban

  • Praktikus univerzális bittartó

Univerzális E 6,3 bittartó (1/4 colos), mágnessel


  • A hatszög csatlakozású és belső hatszög kulcsnyílású bittartó gyorsan és megbízhatóan csatlakoztatja az 1/4 colos behajtásokat az 1/4 colos szerszámokkal

  • A bittartó korrózióálló nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és erős permanens mágnessel rendelkezik

  • 74 mm-es hosszban, ami alkalmassá teszi a legtöbb alkalmazáshoz