Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
25 elem található a(z) 26 verziókkal
Praktikus övcsipesz
Széles választék RW, PH, PZ, TX, hatszög és hornyolt bitekkel cserélhető bitrudakban, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
Széles választék RW, PH, PZ, TX, imbusz és lapos bitek cserélhető bitrudakban, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
1/4-os bitek praktikus övcsipesszel
Átfogó 1/4 colos bitkészlet a leggyakrabban használt általános és biztonsági bitekkel rövid és hosszú kivitelben, bittartóval, adapterekkel és dugókulcs szárakkal
Széles választék PH, PZ, TX és lapos bitekkel cserélhető bitrudakban, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
Széles választék 25 és 70 mm hosszúságban RW, PH, PZ, TX, imbuszkulcs és lapos csavarhúzó véggel, cserélhető bitrudakban, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
Extensive equipment including belt clip, RW, PH, PZ, TX and hexagon sockets and slotted bits with replaceable bit bars including bit holder
Equipped bit bar with RW and PZ output, suitable for ORSY system bit box sizes 2, 3 and 4
Fitted bit bar with TX, PH and hexagon socket output suitable for ORSY system bit box sizes 2, 3 and 4
Feltöltött bitrúd PZ és lapos bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Feltöltött bitrúd PH, PZ, TX és imbusz bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Széles választék PZ és hornyos kihajtással, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
A praktikus és masszív műanyag dobozban megtalálható az összes szokványosan használt bit választéka
A legáltalánosabban használt 10 mm-es bitekkel a gépjármű- és teherszállító szektor számára.
Bitrúd PH és lapos bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Készlet PH és lapos kihajtással, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
Széles választék PH, PZ, imbusz és TX kihajtással, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
Bitkészlet kifejezetten személy- és haszongépjárművekhez
Komplett készlet külső és belső TX dugókulccsal és 10 mm-es bitekkel.
With 8 different 1/4 inch bits and a stainless steel quick-change holder
Extensive assortment including RW, PH, PZ, TX, hexagon socket and slotted bits in replaceable bit bars including bit holder
A legáltalánosabban használt 1/4-os szabványos bitekkel rövid és hosszú kivitelben, adapter és dugókulcs szárak
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
1/4"-os bitek praktikus övcsipesszel
Kétkomponensű szőnyegkés
Összecsukható kés, DESERT különkiadás
2K vágókés pengemozgatóval
Egykomponensű kés csúszkával
Kétkomponensű biztonsági kés automata teljes pengevisszahúzással és bimetál pengével
Letörhető penge
Késklt trapéz alakú pengével, bitekkel és zsebbel
Trapézpengés kés beépített, mágneses, 1/4 colos bittartóval és kábelcsupaszító szerszámmal