Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bitkészlet 47 részes
A legáltalánosabban használt 10 mm-es bitekkel a gépjármű- és teherszállító szektor számára.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Alkalmazási példák: TX betét és hármas négyszög profil Fiat, VW és japán motorokhoz használt hengerfejű csavarokhoz.
Tartalmaz 2 adaptert rögzítő funkcióval ellátott szivacsbetétes fémkazettában.
Tartalom: 47 részes
- 8 db 10 mm-es TX bit furattal, hossza 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 db 10 mm-es TX bit, hossza 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 db 10 mm belső kulcsnyílású bit, hossza 30 mm
Méretek: 5, 6, 7, 8, 10
- 5 db 10 mm-es hármas négyszög bit, hossza 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 db 10 mm-es hármas négyszög bit, hossza 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 db 10 mm-es TX bit, hossza 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 db 10 mm-es TX bit, hossza 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 db 10 mm-es PH bit, hossza 30 mm
PH 2, 3
- 1 db adapter 1/2 colos racsnihoz
- 1 db adapter 3/8 colos racsnihoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!