Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bitkészlet 59 részes
A legáltalánosabban használt 1/4"-os szabványos bitekkel rövid és hosszú kivitelben, adapter és dugókulcs szárak
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tartalom:
36 rövid bit, 15 hosszú bit, 2 mágneses bittartó, 1 adapter, 5 dugókulcs bit.
Színkódolt rendszer
Könnyen kivehető és áttekinthetően tárolt bitek
Praktikus, szivacsbetétes fémkazettában. Profil típus beütve.
Mágneses dugókulcs bitekkel
A legújabb méretek gépi feldolgozáshoz különálló műanyag tartóban, övcsíptetővel.
Elektromos, elektronikus, gépi, gépjármű, motorbicikli, fafeldolgozó és építési alkalmazásokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!