Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
12 elem található a(z) 38 verziókkal
Színkódolással
Különböző hosszúságok, színkódolással
Bit az összes gyakori PH-csavarmérethez
10 mm-es hatszög csatlakozás
PH/Phillips, C 8,0 (5/16)
TBS-M típusú több-bites csavaros rögzítéshez
For electronics and precision engineering
Speciális szerszám
Optimal fit
Csavarozószerszámok számára, optimális illeszkedés alulméretes/negatív tűréssel
14,4 V-os Li-ion akkumulátorral működő BS 14-A light és 18 V-os BS 18-A light csavarbehajtóval kompatibilis tartozék (referencia számok: 5700 404 2/70 és 5700 504 2)
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
PH/Phillips, C 8,0 (5/16")
Kétkomponensű szőnyegkés
Összecsukható kés, DESERT különkiadás
2K vágókés pengemozgatóval
Egykomponensű kés csúszkával
Kétkomponensű biztonsági kés automata teljes pengevisszahúzással és bimetál pengével
Letörhető penge
Késklt trapéz alakú pengével, bitekkel és zsebbel
Trapézpengés kés beépített, mágneses, 1/4 colos bittartóval és kábelcsupaszító szerszámmal